Collingwood - Pack de 6 H2 Lite Access, 55 3000K, blanc mat, non dimmable, 230V et IP44
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 4.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 500 lm
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
matériau du boîtier/corps - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055351544715
Réf. Sonepar
05066154471
Réf. Fournisseur
DL513306P
Réf. Commerciale
Collingwood
puissance du système
4.5 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
500 lm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
500...500 lm
puissance de lampe acceptée
4.5...4.5 W
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse fournie
Oui
tension nominale (Un)
220...240 V
pas de variation
Oui
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
couleur de la lumière
blanc
efficience du luminaire
111 lm/W
Pack de 6 H2 Lite Access, encastrés de plafond LED 100lm + -W, faisceau de 55 degrés, 3000K, complets avec collerette blanc mat, non dimmables, 230V,IP44- Les H2 Lite Access ne peuvent pas être vendus séparément.