Collingwood - H4 Pro, orientable, couleur LED et puissance commutables, connecteur Easy fit
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 7 W
température de couleur - 2700...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
flux lumineux - 550...850 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055351549956
Réf. Sonepar
05066154995
Réf. Fournisseur
DLE5295500
Réf. Commerciale
Collingwood
puissance du système
7 W
température de couleur
2700...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
flux lumineux
550...850 lm
adapté à un montage au plafond
Oui
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
appareillage fourni
Oui
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
couleur de la lumière
blanc
hauteur/profondeur
50 mm
diamètre externe
90 mm
revêtement des luminaires à isolation thermique
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
H4 Pro, encastré de plafond orientable, couleur LED et puissance réglables, connecteur easy fit. Compatible avec les collerettes interchangeables H4.