Collingwood - H2 Pro 550 T, 38 ,3000K, encastre fixe 5,2W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 5.2 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 550 lm
indice de protection (IP) - IP65
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055351501947
Réf. Sonepar
05066150192
Réf. Fournisseur
DLT35638WW
Réf. Commerciale
Collingwood
puissance du système
5.2 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
550 lm
indice de protection (IP)
IP65
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
autre
flux lumineux
550...550 lm
puissance de lampe acceptée
5...5 W
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
3
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.95
hauteur/profondeur
49 mm
diamètre externe
90 mm
efficience du luminaire
106 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
H2 Pro 550 T encastré de plafond LED 5,2W recouvrable tous types d'isolants, faisceau de 38°, 3000K, IP65, RT2020, bornier de connexion rapide, dimmable 230V,100lm-W +, collerettes interchangeables