Collingwood - H2 Pro 550 T 70 Dimmable 230V 4000K, encastre fixe 5,2W IP65

Collingwood - H2 Pro 550 T 70 Dimmable 230V 4000K, encastre fixe 5,2W IP65

COLLINGWOOD LIGHTING

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 5.2 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 580 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5055351501916

Réf. Sonepar

05066150193

Réf. Fournisseur

DLT35660NW

Réf. Commerciale

Collingwood

puissance du système

5.2 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

580 lm

indice de protection (IP)

IP65

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

autre

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

réglabilité

non ajustable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

3

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

transformateur électronique

appareillage fourni

Oui

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.95

hauteur/profondeur

49 mm

diamètre externe

90 mm

efficience du luminaire

112 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

H2 Pro 550 T encastré de plafond LED 5,2W recouvrable tous types d'isolants, faisceau de 70°, 4000K, IP65, RT2020, bornier de connexion rapide, dimmable 230V,100lm-W +, collerettes interchangeables