Collingwood - H2 Pro Elect, encastre fixe, 45 3000K UGR14 IP20 Dimmable 230V 8,5W

Collingwood - H2 Pro Elect, encastre fixe, 45 3000K UGR14 IP20 Dimmable 230V 8,5W

COLLINGWOOD LIGHTING

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 8.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 600 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - II

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5055351518082

Réf. Sonepar

05066151808

Réf. Fournisseur

DLT4074530

Réf. Commerciale

Collingwood

puissance du système

8.5 W

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

600 lm

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

autre

flux lumineux

600...600 lm

puissance de lampe acceptée

8.5...8.5 W

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

réglabilité

non ajustable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

matériau de la verrine

verre transparent

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage fourni

Oui

variation par coupure de fin de phase

Oui

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

couleur de la lumière

blanc

hauteur/profondeur

53 mm

diamètre externe

90 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

53 mm

efficience du luminaire

71 lm/W

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

H2 Pro Elect T encastré de plafond LED 8,5W, avec un faisceau de 45 degrés, 3000K, blanc chaud, UGR14, IP20, dimmable 230V, avec bornier de connexion rapide et source unique