Collingwood - H2 Pro 550 SPS, encastre fixe 55, 5W, 3000K, RT2020
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 5 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 550 lm
indice de protection (IP) - IP65
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055351527084
Réf. Sonepar
05066152708
Réf. Fournisseur
DLT4335530
Réf. Commerciale
Collingwood
puissance du système
5 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
550 lm
indice de protection (IP)
IP65
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
autre
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage fourni
Oui
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
couleur de la lumière
blanc
hauteur/profondeur
49 mm
diamètre externe
90 mm
efficience du luminaire
110 lm/W
revêtement des luminaires à isolation thermique
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
Encastré de plafond H2 Pro 550 SPS recouvrable tous types d'isolants, RT2020, direct 230V, bornier de connection rapide, IP65, 3000K, 5W, faisceau de 55°, collerettes interchangeables vendues séparément.