Collingwood - H2 Pro 550 SPS, encastre fixe 55, 5W, 4000K, RT2020

Collingwood - H2 Pro 550 SPS, encastre fixe 55, 5W, 4000K, RT2020

COLLINGWOOD LIGHTING

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 560 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5055351527091

Réf. Sonepar

05066152709

Réf. Fournisseur

DLT4335540

Réf. Commerciale

Collingwood

puissance du système

5 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

560 lm

indice de protection (IP)

IP65

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

autre

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

réglabilité

non ajustable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage fourni

Oui

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

couleur de la lumière

blanc

hauteur/profondeur

49 mm

diamètre externe

90 mm

efficience du luminaire

112 lm/W

revêtement des luminaires à isolation thermique

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

Encastré de plafond H2 Pro 550 SPS, recouvrable tous types d'isolants, RT2020, direct 230V avec bornier de connection rapide, IP65, 4000K, 5W, faisceau de 55°, collerettes interchangeables vendues séparément.