Collingwood - H4 Pro 550 SPS, 55,4000K, orientable, RT2020, IP65 et 5W, 100lm-W +

Collingwood - H4 Pro 550 SPS, 55,4000K, orientable, RT2020, IP65 et 5W, 100lm-W +

COLLINGWOOD LIGHTING

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 560 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5055351527206

Réf. Sonepar

05066152720

Réf. Fournisseur

DLT4365540

Réf. Commerciale

Collingwood

puissance du système

5 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

560 lm

indice de protection (IP)

IP65

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

autre

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage fourni

Oui

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

couleur de la lumière

blanc

hauteur/profondeur

50 mm

diamètre externe

90 mm

efficience du luminaire

112 lm/W

revêtement des luminaires à isolation thermique

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

H4 Pro 550 SPS encastré a source unique de 5W recouvrable tous types d'isolants, 100lm-W+, faisceau de 55°, 4000K, orientable 20 degrés, IP65, RT2020, dimmable 230V, bornier de connexion rapide, collerettes interchangeables