Collingwood - H4 Pro 700 T faisceau de 55 3000K 7W, orientable IP65 RT2020

Collingwood - H4 Pro 700 T faisceau de 55 3000K 7W, orientable IP65 RT2020

COLLINGWOOD LIGHTING

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 7 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 700 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5055351527619

Réf. Sonepar

05066152761

Réf. Fournisseur

DLT4435530

Réf. Commerciale

Collingwood

puissance du système

7 W

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

700 lm

indice de protection (IP)

IP65

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

autre

flux lumineux

700...700 lm

puissance de lampe acceptée

7...7 W

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage fourni

Oui

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

couleur de la lumière

blanc

hauteur/profondeur

50 mm

diamètre externe

90 mm

efficience du luminaire

100 lm/W

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

H4 Pro 700 T faisceau de 55 °3000K 7W, orientable à + ou - 20 °IP65 RT2020, avec bornier de connexion rapide, collerettes vendues séparément