Collingwood - H2 Lite 400 CSP, encastre de plafond a couleur LED commutable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 4.5 W
température de couleur - 3000...6500 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
matériau du boîtier/corps - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055351535645
Réf. Sonepar
05066153564
Réf. Fournisseur
DLT4564000
Réf. Commerciale
Collingwood
puissance du système
4.5 W
température de couleur
3000...6500 K
indice de protection (IP)
IP65
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
acier
flux lumineux
410...460 lm
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage fourni
Oui
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
couleur de la lumière
blanc
hauteur/profondeur
49 mm
diamètre externe
90 mm
efficience du luminaire
102 lm/W
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM4
H2 Lite 400 CSP, encastré de plafond à couleur LED commutable,couleurs LED commutables par micro switch intégré facilement accessible en face avant, IP65, RT2020, recouvrable de tous types d'isolants