• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Collingwood - DLT4566000 - H2 Lite 500 CSP switch integre

    • Fabricant : Collingwood
    • Réf. fabricant : DLT4566000
    • Référence Sonepar : 05066152822
    • EAN : 5055351528227
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

H2 Lite 500 CSP, encastré de plafond LED, couleurs LED commutables par micro switch intégré facilement accessible en face avant, IP65, RT2020, recouvrable de laine déroulée uniquement

•Les atouts de l'article:

3 températures de couleurs LED dans 1 seul produit
Sélection de la température de couleur par micro switch intégré en face avant sous la collerette
Rendement lumineux élevé 86lm/W
Faible consommation de 6,4W
Dimmable 230V
Bornier de connexion sans vis intégré pour faciliter le repiquage
Positionnement flexible de l’alimentation pour faciliter l’installation
Recouvrable de tous types d'isolants

•Les atouts de la gamme:

Gamme d'encastrés de plafond fixes, dimmables 230V disponibles en deux températures de couleurs, 3000K et 4000K ou à couleur LED commutables
Bornier de connexion rapide pour faciliter l’installation
Technologie à source unique pour reproduire le look traditionnel des halogènes
IP65, étanche à l’air, conforme à la RT2012 et recouvrable d’isolant soufflé ou déroulé.
Fourni avec une collerette fixe en finition blanc mat, acier brossé et chrome
Positionnement flexible de l’alimentation pour faciliter l’installation

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier