Collingwood - H2 Lite 55 3000K Acier Brosse dimmable 230V RT2020, recouvrable d'isolants
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 4.6 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 460 lm
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055351526704
Réf. Sonepar
05066152670
Réf. Fournisseur
DLT688BS5530
Réf. Commerciale
Collingwood
puissance du système
4.6 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
460 lm
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
acier
couleur du boîtier/corps
autre
flux lumineux
460...460 lm
puissance de lampe acceptée
4.5...4.5 W
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage fourni
Oui
variation par coupure de fin de phase
Oui
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
couleur de la lumière
blanc
hauteur/profondeur
60 mm
diamètre externe
90 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
60 mm
efficience du luminaire
100 lm/W
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
H2 Lite encastré de plafond LED 4,6W, avec un faisceau de 55 degrés, 3000K, BC, acier brossé, RT2020, IP65, dimmable 230V, avec une source unique et un bornier de connexion rapide, recouvrable de tous types d'isolants