Collingwood - FL05, projecteur 50W couleur LED commutables, 3000K, 4000K et 6000K, IP65, PIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 50 W
température de couleur - 3000...6500 K
indice de protection (IP) - IP44
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
matériau du boîtier/corps - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055351530381
Réf. Sonepar
05066153038
Réf. Fournisseur
FL05BPCS
Réf. Commerciale
Collingwood
puissance du système
50 W
température de couleur
3000...6500 K
indice de protection (IP)
IP44
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
flux lumineux
5000...5600 lm
adapté à un montage en saillie
Oui
montage mural
Oui
réglabilité
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement
Oui
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage fourni
Oui
pas de variation
Oui
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
couleur de la lumière
blanc
largeur
180 mm
hauteur/profondeur
50 mm
longueur
320 mm
efficience du luminaire
112 lm/W
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM4
Projecteur de 50W à couleur LED commutables, 3000K, 4000K et 6000K, IP65, PIR