Collingwood - GL038, encastre de sol rond LED 3,6W, 38, 3000K, IP67, 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 3.6 W
flux lumineux utile - 165 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP67
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5060173118570
Réf. Sonepar
05066000234
Réf. Fournisseur
GL038AFBC
Réf. Commerciale
Collingwood
puissance du système
3.6 W
flux lumineux utile
165 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP67
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
pas de variation
Oui
orientable
Non
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
hauteur/profondeur
56 mm
diamètre externe
98 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
56 mm
diamètre d'encastrement
80 mm
possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
raccordement électrique avec fiche
Non
Encastré de sol rond LED 3,6W, avec un faisceau extensif de 38 degrés, 3000K, blanc chaud, avec un diamètre de 98mm et un encastrement de 80mm, IP67, 230V direct, avec un anneau en inox 316