Indigo Lighting - GL040 2,2-4,6W 3000K 40° IP68

Indigo Lighting - GL040 2,2-4,6W 3000K 40° IP68

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 4.6 W

  • flux lumineux utile - 520 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5055351533115

Réf. Sonepar

05066153311

Réf. Fournisseur

GL040DWBX30

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

puissance du système

4.6 W

flux lumineux utile

520 lm

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP68

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

acier inoxydable

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

matériau de la verrine

verre transparent

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Non

orientable

Non

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

hauteur/profondeur

41 mm

diamètre externe

76 mm

Encastré de sol rond.