Collingwood - Suspension industrielle Springbok 150W, 120, 4000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 150 W
flux lumineux utile - 21000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055351536208
Réf. Sonepar
05066153620
Réf. Fournisseur
HB15040
Réf. Commerciale
Collingwood
puissance du système
150 W
flux lumineux utile
21000 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
mode de pose
suspendu
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
variation 1-10V
Oui
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
hauteur/profondeur
191 mm
diamètre externe
280 mm
Suspension industrielle Springbok 150W, 120°, 4000K