Collingwood - K2, projecteur industriel 150W, 100x150, 110lm-W, 4000K

Collingwood - K2, projecteur industriel 150W, 100x150, 110lm-W, 4000K

COLLINGWOOD LIGHTING

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 150 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 17100 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5055351544692

Réf. Sonepar

05066154469

Réf. Fournisseur

IFL15BX40100150

Réf. Commerciale

Collingwood

puissance du système

150 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

17100 lm

indice de protection (IP)

IP65

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

noir

adapté à un montage en saillie

Oui

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse fournie

Oui

pas de variation

Oui

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

couleur de la lumière

blanc

largeur

63 mm

hauteur/profondeur

360 mm

longueur

280 mm

efficience du luminaire

114 lm/W

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

Projecteur industriel 150W, 100x150 degrés, 110lm-W, 4000K