Collingwood - K2, projecteur industriel K2 200W 120, 4000K

Collingwood - K2, projecteur industriel K2 200W 120, 4000K

COLLINGWOOD LIGHTING

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 200 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 22200 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5055351536345

Réf. Sonepar

05066153634

Réf. Fournisseur

IFL20BX40

Réf. Commerciale

Collingwood

puissance du système

200 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

22200 lm

indice de protection (IP)

IP65

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

noir

adapté à un montage en saillie

Oui

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

pas de variation

Oui

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

couleur de la lumière

blanc

largeur

285 mm

longueur

300 mm

efficience du luminaire

111 lm/W

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

Projecteur industriel K2 200W 120°, 4000K