Collingwood - JOLLY350, alimentation LED 350mA pour 10 LED de 1W max, dimmable, IP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 2...46 V
courant de sortie - 350...350 mA
puissance de sortie - 1...1 W
convient pour utilisation à l’extérieur - Non
variation 1-10V - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5060173114756
Réf. Sonepar
05066311475
Réf. Fournisseur
JOLLY350
Réf. Commerciale
Collingwood
tension de sortie
2...46 V
courant de sortie
350...350 mA
puissance de sortie
1...1 W
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
variation 1-10V
Oui
boîtier
boîtier en plastique
adapté à un courant constant
Oui
adapté à une tension constante
Non
indice de protection (IP)
IP20
longueur
103 mm
largeur
67 mm
hauteur
22 mm
Alimentation LED 350mA pour 10 LED de 1W max, dimmable, IP20
Les atouts de l'article:
Possibilité de synchroniser jusqu’à 10 produits avec le câble fourni
Les atouts de la gamme:
Gamme d'alimentations parfaite pour tous les produits à courant constant de 350mA
Disponible en IP20 pour l'intérieur ou IP65 pour les installation extérieures
Choix de variation disponible