Collingwood - Systeme d'alimentation 500mA autonome, accumulateurs 4000mAh
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 2 W
source lumineuse - LED
temps d'opération nominal - 3...3 h
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5060224051825
Réf. Sonepar
05066405182
Réf. Fournisseur
LEDEM01
Réf. Commerciale
Collingwood
puissance
2 W
source lumineuse
LED
temps d'opération nominal
3...3 h
classe de protection
II
Système d'alimentation 500mA autonome, accumulateurs 4000mAh
NoticePDF