Collingwood - LEDLINE, barre LED noire faisceau asymetrique de 25X6, IP65, 4000K, 400mm, 19W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 16 W
flux lumineux utile - 1000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5060173119287
Réf. Sonepar
05066311928
Réf. Fournisseur
LEDLINE400NW25X6
Réf. Commerciale
Collingwood
puissance du système
16 W
flux lumineux utile
1000 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
noir
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
8
matériau du boîtier/corps
aluminium
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Non
variation en fonction de la commande
Oui
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
efficience du luminaire
63 lm/W
couleur de la lumière
blanc
largeur
34 mm
hauteur/profondeur
64 mm
longueur
400 mm
Barre LED noire avec un faisceau asymétrique de 25 °et 6 degrés, pour un éclairage intensif de longue portée, IP65, blanc neutre, 4000K, alimentation 700mA non incluse, 400mm de longueur