Collingwood - 520cm ruban LED souple IP20 LED 4000K tous les 20mm 4,8W max par metre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 4.8 W
longueur - 5200 mm
flux lumineux par mètre - 350 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055351513063
Réf. Sonepar
05066002049
Réf. Fournisseur
LSC0340052
Réf. Commerciale
Collingwood
puissance de la lampe par mètre
4.8 W
longueur
5200 mm
flux lumineux par mètre
350 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP20
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
modèle
bande
couleur de la lumière
blanc
angle de rayonnement
150 °
largeur
12 mm
auto-adhésif
Oui
520cm ruban LED souple IP20 LED 4000K tous les 20mm 4,8W max par mètre, auto-adhésif à courant régulé, 12mm de largeur