Collingwood - 330cm ruban LED souple IP44 LED3528 3000K tous les 20mm 4,8W max par metre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 4.8 W
longueur - 3300 mm
flux lumineux par mètre - 350 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055351515876
Réf. Sonepar
05066002330
Réf. Fournisseur
LSC4330033
Réf. Commerciale
Collingwood
puissance de la lampe par mètre
4.8 W
longueur
3300 mm
flux lumineux par mètre
350 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP44
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
modèle
bande
couleur de la lumière
blanc
angle de rayonnement
150 °
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
largeur
12 mm
auto-adhésif
Oui
330cm ruban LED souple IP44 LED3528 3000K tous les 20mm 4,8W max par mètre, auto-adhésif à courant régulé, 12mm de largeur