Collingwood - 150cm ruban LED souple IP44 LED3528 4000K tous les 20mm 4,8W max par metre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 4.8 W
longueur - 1500 mm
flux lumineux par mètre - 350 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055351516200
Réf. Sonepar
05066002362
Réf. Fournisseur
LSC4340015
Réf. Commerciale
Collingwood
puissance de la lampe par mètre
4.8 W
longueur
1500 mm
flux lumineux par mètre
350 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP44
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
modèle
bande
couleur de la lumière
blanc
angle de rayonnement
150 °
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
largeur
12 mm
auto-adhésif
Oui
150cm ruban LED souple IP44 LED3528 4000K tous les 20mm 4,8W max par mètre, auto-adhésif à courant régulé, 12mm de largeur