Collingwood - 430cm ruban LED souple IP44 LED5050 4000K tous les 20mm 14,4W max par metre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 14.4 W
longueur - 4300 mm
flux lumineux par mètre - 1040 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055351517986
Réf. Sonepar
05066002540
Réf. Fournisseur
LSC4540043
Réf. Commerciale
Collingwood
puissance de la lampe par mètre
14.4 W
longueur
4300 mm
flux lumineux par mètre
1040 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP44
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
modèle
bande
couleur de la lumière
blanc
angle de rayonnement
150 °
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
largeur
12 mm
auto-adhésif
Oui
430cm ruban LED souple IP44 LED5050 4000K tous les 20mm 14,4W max par mètre, auto-adhésif à courant régulé, 12mm de largeur