Collingwood - 130cm ruban LED etanche souple IP68, 4000K, avec une puissance de 4,8W par metre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 4.8 W
longueur - 1300 mm
flux lumineux par mètre - 400 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP68
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055351520269
Réf. Sonepar
05066002660
Réf. Fournisseur
LSC8340013
Réf. Commerciale
Collingwood
puissance de la lampe par mètre
4.8 W
longueur
1300 mm
flux lumineux par mètre
400 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP68
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
modèle
bande
couleur de la lumière
blanc
angle de rayonnement
120 °
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
largeur
10 mm
auto-adhésif
Oui
130cm ruban LED étanche jusqu'à 1,5m de profondeur souple IP68, 4000K, à courant régulé, avec une puissance de 4,8W par mètre et 10mm de largeur