Collingwood - Alimentation LED en 700mA, IP20, non dimmable, en courant constant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 2...22 V
courant de sortie - 700...700 mA
adapté à un courant constant - Oui
pas de variation - Oui
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5060173114909
Réf. Sonepar
05066311490
Réf. Fournisseur
PLDCC7001224
Réf. Commerciale
Collingwood
tension de sortie
2...22 V
courant de sortie
700...700 mA
adapté à un courant constant
Oui
pas de variation
Oui
indice de protection (IP)
IP20
longueur
50 mm
largeur
32 mm
hauteur
18 mm
Alimentation LED en 700mA, IP20, non dimmable, en courant constant