Collingwood - Alimentation LED en 350mA, 20W, IP20, dimmable direct 230V, en courant constant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 30...52.5 V
courant de sortie - 350...350 mA
adapté à un courant constant - Oui
boîtier - boîtier en plastique
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055351505617
Réf. Sonepar
05066150561
Réf. Fournisseur
PLDM35020
Réf. Commerciale
Collingwood
tension de sortie
30...52.5 V
courant de sortie
350...350 mA
adapté à un courant constant
Oui
boîtier
boîtier en plastique
indice de protection (IP)
IP20
longueur
141 mm
largeur
43 mm
hauteur
30 mm
Alimentation LED en 350mA, 20W, IP20, dimmable direct 230V, en courant constant