Indigo Lighting - DRIVER 1-9W 350mA CC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - dynamique
tension de sortie - 2.8...27 V
courant de sortie - 350...350 mA
puissance de sortie - 1...1 W
adapté à un courant constant - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5060173111830
Réf. Sonepar
05066311183
Réf. Fournisseur
PLU35019
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
modèle
dynamique
tension de sortie
2.8...27 V
courant de sortie
350...350 mA
puissance de sortie
1...1 W
adapté à un courant constant
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur
Oui
pas de variation
Oui
boîtier
boîtier en plastique
indice de protection (IP)
IP40
longueur
111 mm
largeur
48 mm
hauteur
28 mm
Convertisseur courant constant.