Indigo Lighting - DRIVER 3-9W 700mA CC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 8...27 V
courant de sortie - 700...700 mA
adapté à un courant constant - Oui
adapté à une tension constante - Non
pas de variation - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5060173112585
Réf. Sonepar
05066311258
Réf. Fournisseur
PLU70039
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
tension de sortie
8...27 V
courant de sortie
700...700 mA
adapté à un courant constant
Oui
adapté à une tension constante
Non
pas de variation
Oui
boîtier
boîtier en plastique
indice de protection (IP)
IP40
longueur
138 mm
largeur
40 mm
hauteur
28 mm
Convertisseur courant constant.