Indigo Lighting - DRIVER 1-18W 350mA CC DIM 1-10V DALI PUSH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
variation DALI - Oui
tension de sortie - 2...74 V
courant de sortie - 350...350 mA
adapté à un courant constant - Oui
variation 1-10V - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055351501497
Réf. Sonepar
05066150149
Réf. Fournisseur
PSDAL350M
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
variation DALI
Oui
tension de sortie
2...74 V
courant de sortie
350...350 mA
adapté à un courant constant
Oui
variation 1-10V
Oui
boîtier
boîtier en plastique
indice de protection (IP)
IP20
longueur
123 mm
largeur
79 mm
hauteur
22 mm
Convertisseur courant constant dimmable 1-10V - DALI - Push-Dim.