Indigo Lighting - DRIVER 3-50W 700mA CC DIM 1-10V DALI PUSH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
variation DALI - Oui
tension de sortie - 1...10 V
courant de sortie - 700...700 mA
puissance de sortie - 3...3 W
adapté à un courant constant - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055351501503
Réf. Sonepar
05066150150
Réf. Fournisseur
PSDAL700M
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
variation DALI
Oui
tension de sortie
1...10 V
courant de sortie
700...700 mA
puissance de sortie
3...3 W
adapté à un courant constant
Oui
variation 1-10V
Oui
boîtier
boîtier en plastique
indice de protection (IP)
IP20
longueur
123 mm
largeur
79 mm
hauteur
22 mm
Convertisseur courant constant dimmable 1-10V - DALI - Push-Dim.