Indigo Lighting - DRIVER 3-50W 700mA CC DIM 1-10V PUSH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 1...10 V
courant de sortie - 700...700 mA
puissance de sortie - 50...50 W
adapté à un courant constant - Oui
variation 1-10V - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055351506430
Réf. Sonepar
05066150643
Réf. Fournisseur
PSDIM700
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
tension de sortie
1...10 V
courant de sortie
700...700 mA
puissance de sortie
50...50 W
adapté à un courant constant
Oui
variation 1-10V
Oui
boîtier
boîtier en plastique
indice de protection (IP)
IP20
longueur
123 mm
largeur
79 mm
hauteur
22 mm
Convertisseur courant constant dimmable 1-10V et Push-Dim.