Collingwood - Pack de 5m de ruban IP44 15W 4000K, Alimentation LED incluse
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 14.4 W
longueur - 5000 mm
flux lumineux par mètre - 1000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055351528135
Réf. Sonepar
05066152813
Réf. Fournisseur
SP15440
Réf. Commerciale
Collingwood
puissance de la lampe par mètre
14.4 W
longueur
5000 mm
flux lumineux par mètre
1000 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP44
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
modèle
bande
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
angle de rayonnement
100 °
appareillage
driver LED tension constante
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
largeur
10 mm
auto-adhésif
Oui
Pack comprenant 5m de ruban LED de 15W, IP44, 4000K et une alimentation LED de 100W 24V