Collingwood - Projecteur LED sur rail non dimmable, noir, 38W, 3000K, IP20, faisceau de 70

Collingwood - Projecteur LED sur rail non dimmable, noir, 38W, 3000K, IP20, faisceau de 70

COLLINGWOOD LIGHTING

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 38 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 2100 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 70000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5055351505921

Réf. Sonepar

05066150592

Réf. Fournisseur

TLBLK7030

Réf. Commerciale

Collingwood

puissance du système

38 W

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

2100 lm

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

70000 h

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

couleur du boîtier/corps

noir

adapté à un montage sur rail

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

réglabilité

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage fourni

Oui

pas de variation

Oui

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

couleur de la lumière

blanc

hauteur/profondeur

236 mm

longueur

263 mm

efficience du luminaire

55 lm/W

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

Projecteur LED sur rail non dimmable, noir, 38W, 3000K, IP20, avec un faisceau de 70 degrés, IRC sup 90Ra, une alimentation TBTS intégrée, avec la technologie CrispWhite et qui nécessite un rail 3 allumages compatible avec le rail Global