Comelit - ENTREE 4+1, ALIMENTATION INTERPHONE 230 VCA, SYS. TRAD.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - platine de rue
tension de sortie - 12 V
courant de sortie max. - 0 mA
technique d'installation - système multifilaire
mode de pose - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8023903001976
Réf. Sonepar
01580000089
Réf. Fournisseur
1538
Réf. Commerciale
Comelit
application
platine de rue
tension de sortie
12 V
courant de sortie max.
0 mA
technique d'installation
système multifilaire
mode de pose
autre
tension d'entrée
230 V
fréquence
50...50 Hz
type de courant
AC
protégé contre les courts-circuits
Oui
indice de protection (IP)
IP30
largeur en nombre de modules
6
hauteur
95 mm
largeur
105 mm
profondeur
65 mm
circuit intégré d'ouverture de porte
Non
fonction de commande
Non
fonction d'évaluation
Non
nombre d'abonnés connectables
1
affichages de service
Non
blocage de la programmation
Non
avec contact
Non
ENTREE 4+1, ALIMENTATION INTERPHONE 230 VCA, SYS. TRAD.