Comelit - TRANSFORMATEUR D'ALIMENTATION 33VCC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - platine de rue
tension de sortie - 33 V
courant de sortie max. - 1200 mA
technique d'installation - système bus
mode de pose - saillie
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8023903211979
Réf. Sonepar
01580001595
Réf. Fournisseur
1595
Réf. Commerciale
Comelit
application
platine de rue
tension de sortie
33 V
courant de sortie max.
1200 mA
technique d'installation
système bus
mode de pose
saillie
tension d'entrée
230 V
fréquence
0...0 Hz
type de courant
DC
protégé contre les courts-circuits
Oui
indice de protection (IP)
autre
largeur en nombre de modules
4
hauteur
62 mm
largeur
71.7 mm
profondeur
90 mm
circuit intégré d'ouverture de porte
Non
fonction de commande
Non
fonction d'évaluation
Non
nombre d'abonnés connectables
100
affichages de service
Non
blocage de la programmation
Non
avec contact
Non