Comelit - POSTE AUDIO MINI 2 BOUTONS, SIMPLEBUS AUDIO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec vidéo - Non
technique d'installation - système bus
mode de pose - saillie
protocole d'image - PAL
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8023903297447
Réf. Sonepar
01580329744
Réf. Fournisseur
2708W
Réf. Commerciale
Comelit
avec vidéo
Non
technique d'installation
système bus
mode de pose
saillie
protocole d'image
PAL
couleur
blanc
matériau
plastique
propriété du système d'image
noir et blanc
avec fonction mémoire
Non
avec secret de conversation
Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte
Oui
autre(s) commande(s) possible(s)
Oui
mains libres
Non
voyant de fonctionnement
Non
peut être connecté à un smartphone
Non
fonction zoom, inclinaison/bascule
Non
taille de l'écran
0 mm
taille de l'écran (pouces)
0
compatible avec les appareils de correction auditive
Non
ouvre-porte automatique
Oui
type d'interface
autre
arrêt automatique d'appel
Oui
communication interne
Oui
réglage de la tonalité d'appel
Oui
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
Non
réglage du volume
Oui
avec écran tactile
Non
largeur
103.12 mm
hauteur
189.99 mm
profondeur
29.79 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
POSTE AUDIO MINI 2 BOUTONS, SIMPLEBUS AUDIO