Comelit - MODULE SIGNALISATIONS/PORTE-NOMS SÉRIE VANDALCOM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - module d'information
technique d'installation - indépendant du système
nombre de boutons d'appel - 0
protocole d'image - PAL
couleur - argent
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8023903282016
Réf. Sonepar
01580002053
Réf. Fournisseur
3186S
Réf. Commerciale
Comelit
modèle
module d'information
technique d'installation
indépendant du système
nombre de boutons d'appel
0
protocole d'image
PAL
couleur
argent
lecture biométrique
Non
lecture via code
Non
lecture via support de données
Non
type de tension d'entrée
AC/DC
tension de fonctionnement
0 V
power over Ethernet
autre
montage encastré
Oui
apparent
Non
avec boîtier
Non
matériau du boîtier/corps
aluminium/plastique
contient un clavier
Non
nombre d'utilisateurs
0
avec fonction jour/nuit
Non
angle d'ouverture de la camera
0 °
fonction zoom, inclinaison/bascule
Non
caméra ajustable manuellement
Non
propriété du système d'image
couleur
compatible avec les appareils de correction auditive
Non
largeur
106 mm
hauteur
106 mm
profondeur
9 mm