Comelit - MODULE POUR GROUPES AUDIO, 2 BOUTONS

Comelit - MODULE POUR GROUPES AUDIO, 2 BOUTONS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - module audio

  • technique d'installation - indépendant du système

  • nombre de boutons d'appel - 2

  • protocole d'image - PAL

  • couleur - argent

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8023903281903

Réf. Sonepar

01580002058

Réf. Fournisseur

3262S/2

Réf. Commerciale

Comelit

modèle

module audio

technique d'installation

indépendant du système

nombre de boutons d'appel

2

protocole d'image

PAL

couleur

argent

lecture biométrique

Non

lecture via code

Non

lecture via support de données

Non

type de tension d'entrée

AC/DC

tension de fonctionnement

0 V

power over Ethernet

autre

montage encastré

Oui

apparent

Non

avec boîtier

Non

matériau du boîtier/corps

aluminium/plastique

contient un clavier

Non

nombre d'utilisateurs

2

avec fonction jour/nuit

Oui

angle d'ouverture de la camera

0 °

fonction zoom, inclinaison/bascule

Non

caméra ajustable manuellement

Non

propriété du système d'image

couleur

compatible avec les appareils de correction auditive

Non

largeur

106 mm

hauteur

106 mm

profondeur

56 mm