Comelit - GROUPE A/V COULEURS SÉRIE IKALL. SIMPLEBUS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - module vidéo
technique d'installation - 2-fils intégral
nombre de boutons d'appel - 0
protocole d'image - PAL
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8023903209174
Réf. Sonepar
01580001110
Réf. Fournisseur
4680C
Réf. Commerciale
Comelit
modèle
module vidéo
technique d'installation
2-fils intégral
nombre de boutons d'appel
0
protocole d'image
PAL
couleur
blanc
lecture biométrique
Non
lecture via code
Non
lecture via support de données
Non
type de tension d'entrée
AC/DC
tension de fonctionnement
0 V
power over Ethernet
autre
montage encastré
Oui
apparent
Oui
avec boîtier
Non
matériau du boîtier/corps
aluminium/plastique
contient un clavier
Non
nombre d'utilisateurs
240
avec fonction jour/nuit
Non
angle d'ouverture de la camera
100 °
fonction zoom, inclinaison/bascule
Non
caméra ajustable manuellement
Non
propriété du système d'image
couleur
compatible avec les appareils de correction auditive
Non
largeur
102 mm
hauteur
55 mm
profondeur
43 mm