Comelit - ÉTRIER ET BORNE DE DÉRIVATION POUR MONITEUR MINI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - étendre
technique d'installation - indépendant du système
type d'interface - autre
mode de pose - saillie
largeur en nombre de modules - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8023903284737
Réf. Sonepar
01580006710
Réf. Fournisseur
6710
Réf. Commerciale
Comelit
fonction
étendre
technique d'installation
indépendant du système
type d'interface
autre
mode de pose
saillie
largeur en nombre de modules
0
matériau
plastique
largeur
150 mm
hauteur
100 mm
profondeur
4 mm