Comelit - MONITEUR MINI MAINS LIBRES WI-FI BM, SBTOP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec vidéo - Oui
technique d'installation - 2-fils intégral
mode de pose - saillie
protocole d'image - PAL
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8023903356625
Réf. Sonepar
01580335662
Réf. Fournisseur
6741W/BM
Réf. Commerciale
Comelit
avec vidéo
Oui
technique d'installation
2-fils intégral
mode de pose
saillie
protocole d'image
PAL
couleur
blanc
matériau
plastique
propriété du système d'image
couleur
avec fonction mémoire
Oui
avec secret de conversation
Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte
Oui
autre(s) commande(s) possible(s)
Oui
mains libres
Oui
voyant de fonctionnement
Oui
peut être connecté à un smartphone
Oui
fonction zoom, inclinaison/bascule
Non
taille de l'écran
0 mm
taille de l'écran (pouces)
4.3
compatible avec les appareils de correction auditive
Oui
ouvre-porte automatique
Oui
type d'interface
Wi-Fi/WLAN
arrêt automatique d'appel
Oui
communication interne
Oui
réglage de la tonalité d'appel
Oui
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
Oui
réglage du volume
Oui
avec écran tactile
Non
largeur
115 mm
hauteur
160 mm
profondeur
22 mm
compatible avec Apple HomeKit
Oui
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
compatible IFTTT
Oui