Comelit - KIT UN APPEL QUADRA ET MAXI BM, SYSTÈME SIMPLEBUS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes intérieurs - 1
nombre de platines de rue - 1
technique d'installation - 2-fils intégral
couleur du poste intérieur - blanc
couleur de la platine de rue - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8023903295689
Réf. Sonepar
01580002492
Réf. Fournisseur
8461X/BM
Réf. Commerciale
Comelit
nombre de postes intérieurs
1
nombre de platines de rue
1
technique d'installation
2-fils intégral
couleur du poste intérieur
blanc
couleur de la platine de rue
gris
avec vidéo
Oui
nombre de boutons d'appel
1
mode de pose du poste intérieur
saillie
mode de pose de la platine de rue
saillie
matériau de la platine de rue
aluminium
nombre max. de postes intérieurs
4
nombre max. de platines de rue
1
protocole d'image
PAL
propriété du système d'image
couleur
avec secret de conversation
Oui
peut être connecté à un smartphone
Non
communication interne
Oui
mains libres
Oui
avec fonction jour/nuit
Oui
angle d'ouverture de la camera
100 °
fonction zoom, inclinaison/bascule
Non
avec fonction mémoire
Non
taille de l'écran
17.8 mm
taille de l'écran (pouces)
7
caméra ajustable manuellement
Non
porte-étiquette
Oui
compatible avec les appareils de correction auditive
Oui
convient pour personnes en situation de handicap
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non