Comelit - Centrale 1 porte sans lecteur  - gestion Résidor compatible IP

Comelit - Centrale 1 porte sans lecteur - gestion Résidor compatible IP

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 1

  • procédé de lecture - support de données

  • mode de pose - encastré

  • autonome - Oui

  • interconnectable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8023903282689

Réf. Sonepar

01580001949

Réf. Fournisseur

ACM/R-ST

Réf. Commerciale

Comelit

nombre max. de portes

1

procédé de lecture

support de données

mode de pose

encastré

autonome

Oui

interconnectable

Non

connexion PC

Oui

tension de fonctionnement CA 50 Hz

12...24 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz

12...24 V

tension de fonctionnement CC

12...20 V

couleur

vert

matériau

métal

largeur

87 mm

hauteur

55 mm

profondeur

20 mm