Comelit - Camera IP All-in-one 4MP, 2.8-12mm, H265, Blanche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard (fixe)
mode de pose - mur/plafond
transmission - TCP/IP
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
taille de distance focale - 2.8...12 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8023903388046
Réf. Sonepar
01580338804
Réf. Fournisseur
IPBCAMP04Z01A
Réf. Commerciale
Comelit
modèle
standard (fixe)
mode de pose
mur/plafond
transmission
TCP/IP
power over Ethernet
802.3 af (PoE)
taille de distance focale
2.8...12 mm
lieu d'utilisation
universel
protocole d'image
PAL
propriété du système d'image
couleur
intensité de la couleur
0 Bit
couleur
blanc
sans fil
Non
type d'interface
sans
nombre de mégapixels
4
capacité de mémoire
0 Go
avec lentille
Oui
avec lampe IR
Oui
portée d'infrarouge max.
50 m
nombre d’entrées numériques
0
nombre de sorties numériques
0
nombre d'entrées audio
0
nombre de sorties audio
0
protection contre le vandalisme
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
sans
avec détecteur de mouvement vidéo
Oui
indice de protection (IP)
IP66
champ de vue horizontal
40...83 °
champ de vue vertical
30...62 °
puissance absorbée
9 W
tension d’alimentation
12...12 V
type de tension
DC
diamètre
0 mm
hauteur
148 mm
largeur
121 mm
profondeur
235 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Caméra IP All-in-one 4MP, 2.8-12mm, H265, Blanche