fin de vie
Comelit - Camera IP minidome 5MP, 3.6-10MM, IR 30M, IP66

Comelit - Camera IP minidome 5MP, 3.6-10MM, IR 30M, IP66

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard (fixe)

  • mode de pose - mur/plafond

  • transmission - TCP/IP

  • power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • taille de distance focale - 3.6...10 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8023903372335

Réf. Sonepar

01580337233

Réf. Fournisseur

IPCAM185B

Réf. Commerciale

Comelit

modèle

standard (fixe)

mode de pose

mur/plafond

transmission

TCP/IP

power over Ethernet

802.3 af (PoE)

taille de distance focale

3.6...10 mm

lieu d'utilisation

universel

protocole d'image

PAL

propriété du système d'image

couleur

intensité de la couleur

0 Bit

couleur

blanc

sans fil

Non

type d'interface

sans

nombre de mégapixels

5

capacité de mémoire

0 Go

avec lentille

Oui

avec lampe IR

Oui

portée d'infrarouge max.

30 m

nombre d’entrées numériques

2

nombre de sorties numériques

1

nombre d'entrées audio

1

nombre de sorties audio

1

protection contre le vandalisme

Oui

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

avec détecteur de mouvement vidéo

Oui

indice de protection (IP)

IP66

champ de vue horizontal

41...101 °

champ de vue vertical

26...60 °

puissance absorbée

8 W

tension d’alimentation

12...12 V

type de tension

DC

diamètre

132 mm

hauteur

122 mm

largeur

0 mm

profondeur

0 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Caméra IP minidome 5MP, 3.6-10MM, IR 30M, IP66