Comelit - NVR 16 entrees IP 5 MP, 8 POE, Sans HDD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'enregistrement - numérique
nombre max. d'entrées vidéo - 8
Nombre de ports LAN - 9
puissance max. PoE - 15.6 W
capacité de mémoire par disque dur - 0 TB
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8023903376661
Réf. Sonepar
01580337666
Réf. Fournisseur
IPNVR108FPOESL
Réf. Commerciale
Comelit
type d'enregistrement
numérique
nombre max. d'entrées vidéo
8
Nombre de ports LAN
9
puissance max. PoE
15.6 W
capacité de mémoire par disque dur
0 TB
type de boîtier
desktop
nombre max. d'entrées de commande
8
avec détecteur de mouvement vidéo
Oui
avec DVD
Non
alimentation électrique redondante
Non
puissance absorbée
18 W
taux de transmission max.
0 Mbit/s
type de processeur
autre
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC
0
nombre de ports PoE
8
power over Ethernet
802.3 af (PoE)
systèmes d'exploitation
LINUX
nombre de caméras préinstallées
8
nombre de baies pour disques durs
2
nombre de disques durs préinstallés
0
potent pour RAID 0
Non
potent pour RAID 1
Non
potent pour RAID 5
Non
capacité de permuttage à chaud du disque dur
Non
largeur
360 mm
hauteur
48 mm
profondeur
243 mm
NVR 16 entrées IP 5 MP, 8 POE, Sans HDD