fin de vie
Comelit - NVR 16 entrees IP 4K H265, Sans HDD

Comelit - NVR 16 entrees IP 4K H265, Sans HDD

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'enregistrement - numérique

  • Nombre de ports LAN - 1

  • puissance max. PoE - 0 W

  • capacité de mémoire par disque dur - 0 TB

  • type de boîtier - desktop

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8023903370676

Réf. Sonepar

01580337067

Réf. Fournisseur

IPNVR116ESL

Réf. Commerciale

Comelit

type d'enregistrement

numérique

Nombre de ports LAN

1

puissance max. PoE

0 W

capacité de mémoire par disque dur

0 TB

type de boîtier

desktop

alimentation électrique redondante

Non

puissance absorbée

58 W

type de processeur

autre

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s

1

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC

0

nombre de ports PoE

0

power over Ethernet

sans

systèmes d'exploitation

LINUX

nombre de caméras préinstallées

16

nombre de baies pour disques durs

2

nombre de disques durs préinstallés

0

potent pour RAID 0

Oui

potent pour RAID 1

Oui

potent pour RAID 5

Oui

capacité de permuttage à chaud du disque dur

Oui

largeur

480.06 mm

hauteur

132.08 mm

profondeur

700.02 mm

NVR 16 entrées IP 4K H265, Sans HDD