Comelit - Monitor LED 18.5", VGA, BNC, HDMI, Audio, HD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - appareil indépendant
propriété du système d'image - couleur
taille de l'écran - 47 cm
taille de l'écran (pouces) - 18.5
nombre max. d'entrées vidéo - 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8023903282221
Réf. Sonepar
01580001954
Réf. Fournisseur
MMON185A
Réf. Commerciale
Comelit
modèle
appareil indépendant
propriété du système d'image
couleur
taille de l'écran
47 cm
taille de l'écran (pouces)
18.5
nombre max. d'entrées vidéo
3
protocole d'image
PAL
montage 482,6 mm (19 pouces)
Non
avec affichage à l'écran
Non
couleur
noir
hauteur
340.97 mm
largeur
452.14 mm
profondeur
0 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non